薄形シリンダ CDQ2WBH50

薄形シリンダ CDQ2WBH50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53183724CDQ2WBH50-15DMZ15
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183733CDQ2WBH50-25DMZ-M9BAVL25
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183742CDQ2WBH50-25DMZ-M9BL25
27,060
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183751CDQ2WBH50-25DZ-M9BAVL25
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする