曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WBH63

薄形シリンダ CDQ2WBH63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全6種類を絞り込む
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53183767CDQ2WBH63-100DZ-M9BW標準ストローク100
36,910
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183776CDQ2WBH63-25DMZ-A73L-25
30,420
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183785CDQ2WBH63-30DMZ-A93-30
29,210
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183794CDQ2WBH63-30DMZ-A93Z-30
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183803CDQ2WBH63-30DZ-M9BV-30
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183812CDQ2WBH63-75DZ-M9BV標準ストローク75
35,530
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする