曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WBH80

薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WBH80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全10種類を絞り込む
ストローク(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53183821CDQ2WBH80-20DMZ-A93V-20
40,430
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183837CDQ2WBH80-20DMZ-M9BL-20
42,630
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183846CDQ2WBH80-20DMZ-M9BVL-20
43,510
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183855CDQ2WBH80-25DMZ-M9BL-25
43,070
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183864CDQ2WBH80-30DMZ-30
37,240
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183873CDQ2WBH80-30DMZ-M9BAL-30
45,710
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183882CDQ2WBH80-30DMZ-M9BWL-30
44,060
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183891CDQ2WBH80-40DZ標準ストローク40
36,140
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183907CDQ2WBH80-50DZ-M9BW標準ストローク50
43,010
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53183916CDQ2WBH80-75DZ標準ストローク75
37,840
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする