薄形シリンダ CDQ2WF25

薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53184625CDQ2WF25-15DMZ-M9BL15
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184634CDQ2WF25-15DMZ-M9BM15
16,780
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184643CDQ2WF25-20DCZ-M9BL20
18,370
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184652CDQ2WF25-25DZ25
10,620
9,698
10,668(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184661CDQ2WF25-25DZ-A9625
14,250
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184677CDQ2WF25-25DZ-M9NV25
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184686CDQ2WF25-30DCZ-A73-XB1330
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184695CDQ2WF25-30DCZ-A93V-XB1330
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184704CDQ2WF25-30DCZ-M9BL30
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184713CDQ2WF25-30DMZ-M9BW30
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184722CDQ2WF25-30DMZ-M9BWL30
18,430
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184731CDQ2WF25-30DZ-M9BWVZ30
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184747CDQ2WF25-45DMZ-A73C45
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184756CDQ2WF25-45DMZ-M9BVL45
19,800
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184765CDQ2WF25-50DMZ-A73LS50
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184774CDQ2WF25-5DMZ5
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする