曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WF32

薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WF32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全43種類を絞り込む
ストローク(mm)
43種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53184783CDQ2WF32-100DCZ-A73L100
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184792CDQ2WF32-100DMZ100
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184801CDQ2WF32-100DMZ-M9BL100
24,590
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184817CDQ2WF32-100DMZ-M9BW100
24,480
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184826CDQ2WF32-100DMZ-M9PSDPC100
28,550
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184835CDQ2WF32-100DZ-A93100
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184844CDQ2WF32-100DZ-A93L100
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184853CDQ2WF32-100DZ-M9B100
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184862CDQ2WF32-100DZ-M9BWM100
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184871CDQ2WF32-10DZ10
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184887CDQ2WF32-15DMZ15
14,360
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184896CDQ2WF32-15DMZ-A93VL15
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184905CDQ2WF32-15DZ15
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184914CDQ2WF32-20DMZ-A73H20
18,810
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184923CDQ2WF32-20DMZ-M9BWV20
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184932CDQ2WF32-20DZ-A73H20
18,040
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184941CDQ2WF32-25DCZ25
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184957CDQ2WF32-25DCZ-BQ25
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184966CDQ2WF32-25DMZ-A7325
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184975CDQ2WF32-25DZ-M9BWL25
20,740
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184984CDQ2WF32-30DMZ30
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53184993CDQ2WF32-30DMZ-A93L30
18,920
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185002CDQ2WF32-30DMZ-M9B30
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185011CDQ2WF32-30DMZ-M9BW30
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185027CDQ2WF32-30DZ-M9B30
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185036CDQ2WF32-30DZ-M9BVL30
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185045CDQ2WF32-35DCMZ-F7BV35
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185054CDQ2WF32-35DMZ-M9BSDPC35
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185063CDQ2WF32-35DZ-M9BVL35
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185072CDQ2WF32-40DMZ-M9BL40
21,620
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185081CDQ2WF32-40DZ-M9BL40
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185097CDQ2WF32-45DZ45
15,070
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185106CDQ2WF32-45DZ-M9BW45
21,230
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185115CDQ2WF32-50DCMZ-M9BWV50
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185124CDQ2WF32-50DMZ-J79W50
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185133CDQ2WF32-50DMZ-M9PVL50
23,430
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185142CDQ2WF32-50DZ-M9NWV50
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185151CDQ2WF32-65DZ-J79WL365
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185167CDQ2WF32-75DCZ-A9375
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185176CDQ2WF32-75DMZ-A7375
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185185CDQ2WF32-75DMZ-M9BAVL75
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185194CDQ2WF32-75DZ75
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53185203CDQ2WF32-75DZ-M9BL75
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする