曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL100

薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53186621CDQ2WL100-100DMZ-M9BL100
64,410
58,980
64,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186637CDQ2WL100-100DZ100
55,060
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186646CDQ2WL100-100DZ-A73100
59,350
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186655CDQ2WL100-100DZ-A93100
58,470
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186664CDQ2WL100-100DZ-A93L100
59,130
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186673CDQ2WL100-100DZ-M9BWL100
61,880
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186682CDQ2WL100-100DZ-M9NWV100
61,880
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186691CDQ2WL100-20DCMZ-A93LS20
57,200
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186707CDQ2WL100-20DCMZ-BQ20
55,720
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186716CDQ2WL100-50DMZ-M9BW50
60,500
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186725CDQ2WL100-50DZ-A72L50
56,210
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53186734CDQ2WL100-50DZ-M9BVM50
58,080
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする