曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL20

薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187032CDQ2WL20-10DMZ-A93L2010
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187041CDQ2WL20-10DMZ-A93VL2010
13,150
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187057CDQ2WL20-10DMZ-BQ-XC62010
8,800
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187066CDQ2WL20-10DMZ-M9BVL2010
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187075CDQ2WL20-10DMZ-XC62010
8,580
7,798
8,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187084CDQ2WL20-10DZ2010
7,870
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187093CDQ2WL20-15DCMZ-M9BV2015
17,110
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187102CDQ2WL20-15DCMZ-M9BVZ2015
18,430
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187111CDQ2WL20-15DCMZ-M9BWZ2015
18,100
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187127CDQ2WL20-20DCZ2020
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187136CDQ2WL20-20DCZ-M9BWS2020
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187145CDQ2WL20-20DCZ-M9BWSDPC2020
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187154CDQ2WL20-20DMZ-A73L-XC62020
14,250
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187163CDQ2WL20-20DMZ-A93L-XB92020
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187172CDQ2WL20-20DMZ-M9BL2020
15,400
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187181CDQ2WL20-20DMZ-M9BW2020
15,290
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187197CDQ2WL20-20DZ-A932020
11,990
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187206CDQ2WL20-25DCZ-A732025
14,960
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187215CDQ2WL20-25DMZ2025
9,460
8,498
9,348(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187224CDQ2WL20-25DZ2025
8,910
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187233CDQ2WL20-25DZ-M9BVL2025
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187242CDQ2WL20-30DMZ-M9BV2030
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187251CDQ2WL20-30DZ-M9BL2030
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187267CDQ2WL20-35DCZ-J79CL2035
19,750
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187276CDQ2WL20-40DCZ-M9BAVL2040
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187285CDQ2WL20-40DMZ-M9BV2040
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187294CDQ2WL20-50DCMZ2050
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187303CDQ2WL20-50DCMZ-F79W2050
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187312CDQ2WL20-50DCZ2050
12,100
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187321CDQ2WL20-50DMZ-A732050
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187337CDQ2WL20-50DMZ-A932050
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187346CDQ2WL20-50DMZ-J79CL2050
19,360
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187355CDQ2WL20-50DMZ-M9BL2050
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187364CDQ2WL20-50DZ2050
10,340
9,298
10,228(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187373CDQ2WL20-50DZ-A932050
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187382CDQ2WL20-5DCMZ-A80S205
11,880
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする