曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL32

薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)32内容量1個
63件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53187583CDQ2WL32-100DCZ32100
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187592CDQ2WL32-100DCZ-A93L32100
23,710
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187601CDQ2WL32-100DMZ32100
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187617CDQ2WL32-100DMZ-M9B32100
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187626CDQ2WL32-100DZ-A9332100
20,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187635CDQ2WL32-100DZ-M9BWL32100
24,370
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187653CDQ2WL32-10DMZ-M9NVL3210
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187662CDQ2WL32-10DZ3210
13,370
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187671CDQ2WL32-10DZ-A73C3210
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187687CDQ2WL32-15DCZ3215
15,680
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187696CDQ2WL32-15DCZ-M9BVL3215
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187705CDQ2WL32-15DMZ-A933215
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187714CDQ2WL32-15DZ-A73L3215
18,540
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187723CDQ2WL32-15DZ-A93VL3215
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187732CDQ2WL32-15DZ-M9B3215
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187741CDQ2WL32-20DCMZ3220
16,610
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187757CDQ2WL32-20DMZ-M9NVL3220
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187766CDQ2WL32-20DZ-A933220
17,160
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187775CDQ2WL32-20DZ-A93S3220
15,460
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187784CDQ2WL32-20DZ-A93VL3220
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187793CDQ2WL32-20DZ-M9BL3220
20,020
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187802CDQ2WL32-25DCMZ-A93V3225
20,850
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187811CDQ2WL32-25DCMZ-A93VL3225
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187827CDQ2WL32-25DMZ3225
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187836CDQ2WL32-30DMZ3230
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187845CDQ2WL32-35DCZ-F79WL3235
25,410
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187854CDQ2WL32-35DMZ-M9B3235
20,680
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187863CDQ2WL32-35DMZ-M9NV3235
21,560
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187872CDQ2WL32-35DZ3235
14,300
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187881CDQ2WL32-35DZ-A73CL3235
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187897CDQ2WL32-40DZ-J79L3240
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187906CDQ2WL32-50DCMZ-A93L3250
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187915CDQ2WL32-50DCMZ-A93LS3250
20,410
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187924CDQ2WL32-50DCMZ-M9BW3250
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187933CDQ2WL32-50DCMZ-M9BWV3250
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187942CDQ2WL32-50DCMZ-M9NW3250
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187951CDQ2WL32-50DCZ-A93L3250
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187967CDQ2WL32-50DCZ-BQ3250
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187976CDQ2WL32-50DMZ-M9B3250
21,890
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187985CDQ2WL32-50DMZ-M9BW3250
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53187994CDQ2WL32-50DZ3250
15,510
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188003CDQ2WL32-50DZ-A73L3250
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188012CDQ2WL32-50DZ-A933250
18,920
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188021CDQ2WL32-50DZ-A93L3250
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188037CDQ2WL32-50DZ-A93VS3250
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188046CDQ2WL32-50DZ-BQ3250
16,060
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188055CDQ2WL32-5DCMZ-A93VS325
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188064CDQ2WL32-5DMZ325
13,590
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188073CDQ2WL32-5DMZ-A93VLS325
15,950
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188082CDQ2WL32-5DZ-J79CL325
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする