曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL50

薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
51件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53188807CDQ2WL50-100DCMZ-A93L100
32,290
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188816CDQ2WL50-100DCMZ-M9B100
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188825CDQ2WL50-100DCMZ-M9BS100
31,020
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188834CDQ2WL50-100DCZ100
27,340
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188843CDQ2WL50-100DMZ-A73LS100
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188852CDQ2WL50-100DZ-M9BVL100
31,960
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188861CDQ2WL50-100DZ-M9BW-X235100
31,410
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188877CDQ2WL50-100DZ-X235100
25,250
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188886CDQ2WL50-10DMZ-BQ10
21,450
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188895CDQ2WL50-10DMZ-M9BV10
27,390
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188904CDQ2WL50-10DZ-M9BV10
26,510
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188913CDQ2WL50-15DMZ-A73LS15
23,870
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188922CDQ2WL50-15DMZ-BQ15
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188931CDQ2WL50-15DZ-M9NV15
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188947CDQ2WL50-15DZ-P5DWLS15
28,220
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188956CDQ2WL50-20DZ-A93L20
25,080
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188965CDQ2WL50-20DZ-M9BL20
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188974CDQ2WL50-25DZ25
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188983CDQ2WL50-25DZ-A96L25
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53188992CDQ2WL50-25DZ-M9NL25
27,780
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189001CDQ2WL50-30DMZ30
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189017CDQ2WL50-30DMZ-J79W30
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189026CDQ2WL50-30DZ-A93L30
25,520
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189035CDQ2WL50-30DZ-M9BVL30
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189044CDQ2WL50-30DZ-M9BW30
27,610
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189053CDQ2WL50-30DZ-M9BWZ30
28,930
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189062CDQ2WL50-30DZ-M9NL30
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189071CDQ2WL50-35DZ-A93L35
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189087CDQ2WL50-35DZ-A93V35
25,850
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189096CDQ2WL50-50DCMZ50
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189105CDQ2WL50-50DCMZ-M9BS50
29,370
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189114CDQ2WL50-50DCMZ-M9BW50
32,730
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189123CDQ2WL50-50DCMZ-M9BWL350
36,800
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189132CDQ2WL50-50DMZ-M9BWL50
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189141CDQ2WL50-50DMZ-M9BWV50
30,860
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189157CDQ2WL50-50DMZ-P3DWSC-XC3550
42,020
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189166CDQ2WL50-50DZ-A93L50
27,230
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189175CDQ2WL50-50DZ-M9BL50
29,430
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189184CDQ2WL50-50DZ-M9BL-X23550
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189193CDQ2WL50-50DZ-M9BVL50
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189202CDQ2WL50-50DZ-M9BWL50
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189211CDQ2WL50-60DZ60
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189227CDQ2WL50-60DZ-M9BWL60
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189236CDQ2WL50-75DCMZ75
26,900
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189245CDQ2WL50-75DCMZ-A73S75
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189254CDQ2WL50-75DCMZ-M9NW75
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189263CDQ2WL50-75DCZ-M9BASBPC75
38,230
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189272CDQ2WL50-75DZ-M9BL75
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189281CDQ2WL50-75DZ-P5DWZ75
40,210
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189297CDQ2WL50-80DCMZ-M9B80
33,830
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする