曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL63

薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)63内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189315CDQ2WL63-100DCMZ63100
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189324CDQ2WL63-100DMZ-A73H63100
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189333CDQ2WL63-100DMZ-M9BS63100
36,580
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189342CDQ2WL63-100DZ-A73LS-X23563100
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189351CDQ2WL63-100DZ-A93VLS-X23563100
35,700
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189367CDQ2WL63-10DCZ6310
28,380
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189376CDQ2WL63-10DCZ-M9NVS6310
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189385CDQ2WL63-15DCMZ-M9BL6315
34,980
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189394CDQ2WL63-15DCZ-M9NAL-XC66315
44,220
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189403CDQ2WL63-15DMZ-J79S6315
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189412CDQ2WL63-15DMZ-M9BW6315
32,890
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189421CDQ2WL63-15DZ-F7BVZ6315
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189437CDQ2WL63-15DZ-P5DWLS6315
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189446CDQ2WL63-20DMZ-A936320
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189455CDQ2WL63-20DZ-F7BAL6320
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189464CDQ2WL63-30DMZ-M9BWL6330
34,650
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189473CDQ2WL63-30DZ-A93L6330
30,910
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189482CDQ2WL63-30DZ-M9BWVL6330
34,320
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189491CDQ2WL63-35DCZ-J79W6335
38,610
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189507CDQ2WL63-35DCZ-M9BVL36335
40,980
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189516CDQ2WL63-35DZ-M9BL6335
33,440
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189525CDQ2WL63-40DMZ-M9B6340
34,100
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189534CDQ2WL63-40DZ6340
27,500
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189543CDQ2WL63-40DZ-M9PL6340
33,990
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189552CDQ2WL63-50DCZ6350
32,290
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189561CDQ2WL63-50DCZ-A73L6350
37,240
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189577CDQ2WL63-50DMZ-A73H6350
34,490
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189586CDQ2WL63-50DMZ-A936350
33,610
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189604CDQ2WL63-50DZ-A73L6350
34,160
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189613CDQ2WL63-75DCMZ6375
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189622CDQ2WL63-75DMZ-M9BVL6375
39,220
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189631CDQ2WL63-75DMZ-M9BWL6375
38,890
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189647CDQ2WL63-75DZ-A736375
35,370
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189595CDQ2WL63-50D-X13816350
11,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする