曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2WL80

薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC薄形シリンダ CDQ2WL80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)80内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189656CDQ2WL80-100DCMZ80100
49,560
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189665CDQ2WL80-100DZ-BQ80100
43,400
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189674CDQ2WL80-30DZ-M9NZ8030
45,430
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189683CDQ2WL80-40DMZ8040
41,360
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189692CDQ2WL80-50DMZ8050
42,080
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189701CDQ2WL80-50DMZ-A728050
46,370
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189717CDQ2WL80-50DMZ-A73C8050
47,690
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189726CDQ2WL80-50DMZ-J79W8050
50,440
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189735CDQ2WL80-50DMZ-M9BWS8050
45,160
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189744CDQ2WL80-75DCMZ8075
47,690
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189753CDQ2WL80-75DMZ-A93L8075
47,140
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする