曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2XA100

薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53189796CDQ2XA100-100D100
53,240
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189805CDQ2XA100-100DM-A72HL100
59,730
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189814CDQ2XA100-100DM-M9B100
60,390
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189823CDQ2XA100-30DM30
41,750
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189832CDQ2XA100-40DCM-M9BVL340
57,090
51,980
57,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189857CDQ2XA100-45DCM-M9BVL345
57,920
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189866CDQ2XA100-50D-A79W50
49,450
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189875CDQ2XA100-50DC-J79W50
54,950
49,980
54,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189884CDQ2XA100-50DC-M9BW50
52,750
48,980
53,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189893CDQ2XA100-50DM50
45,380
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189902CDQ2XA100-50DM-M9BL50
51,650
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189911CDQ2XA100-55D-M9BVL355
59,460
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189927CDQ2XA100-55DM-M9BVL355
61,000
55,980
61,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189936CDQ2XA100-75DC-M9BVL375
62,210
54,980
60,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189945CDQ2XA100-75D-M9BL375
58,140
52,980
58,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189954CDQ2XA100-75D-M9BVL375
59,460
53,980
59,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53189841CDQ2XA100-40D-F9BV40
44,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする