曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2XA40

薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全50種類を絞り込む
ストローク(mm)
50種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53190557CDQ2XA40-100DCM100
22,330
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190566CDQ2XA40-100DC-M9BW100
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190575CDQ2XA40-100DC-M9NVL4100
36,250
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190584CDQ2XA40-100DCM-A93L100
26,400
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190593CDQ2XA40-100DCM-M9N100
28,160
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190602CDQ2XA40-100DM-A73100
25,410
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190611CDQ2XA40-100DM-A79W100
26,730
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190627CDQ2XA40-100DM-M9NW100
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190636CDQ2XA40-10D-A93V10
17,550
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190645CDQ2XA40-10D-M9NV10
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190654CDQ2XA40-10DM-M9BWVS10
17,270
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190672CDQ2XA40-15DM-M9BWL15
21,010
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190681CDQ2XA40-15DM-M9BWVL15
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190697CDQ2XA40-20D-M9BV20
20,740
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53190706CDQ2XA40-20D-M9BWL20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53190715CDQ2XA40-20D-M9NVM20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53190724CDQ2XA40-20DM-M9BLS20
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190733CDQ2XA40-20DM-M9BW20
20,790
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190742CDQ2XA40-30D-A8030
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190751CDQ2XA40-30D-M9NL30
21,670
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190767CDQ2XA40-30DM-A93L30
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190776CDQ2XA40-40D-M9NV40
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190785CDQ2XA40-40D-M9NVS40
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190803CDQ2XA40-50D50
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190812CDQ2XA40-50DC50
18,590
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190821CDQ2XA40-50DCM-M9NW50
25,140
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190837CDQ2XA40-50DM50
17,770
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190846CDQ2XA40-50D-M9NVL50
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190855CDQ2XA40-50D-M9NVZ50
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190864CDQ2XA40-50DM-A9350
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190873CDQ2XA40-50DM-A93L50
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190882CDQ2XA40-50DM-A93LS50
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190891CDQ2XA40-50DM-A93S50
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190907CDQ2XA40-50DM-M9BL50
24,040
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190916CDQ2XA40-50DM-M9BLS50
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190925CDQ2XA40-50DM-M9NW50
23,930
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190934CDQ2XA40-56DM-M9BW56
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190943CDQ2XA40-5D5
12,650
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190952CDQ2XA40-5D-M9BV5
19,140
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190961CDQ2XA40-5D-M9BVL5
19,800
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190977CDQ2XA40-5D-M9BVZ5
20,460
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190986CDQ2XA40-75D-A93L75
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190995CDQ2XA40-75D-M9BV75
24,970
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191004CDQ2XA40-75D-M9NW75
24,640
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191013CDQ2XA40-75DM-A93L75
22,940
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191022CDQ2XA40TF-75DC75
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53190532CDQ2XA40-100DC-F9BVL100
26,450
取扱い終了
返品不可
53190541CDQ2XA40-100DC-F9BW100
27,550
取扱い終了
返品不可
53190663CDQ2XA40-15D-F9BW15
20,150
取扱い終了
返品不可
53190794CDQ2XA40-45D-F9NWV45
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする