曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2XA50

薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA50 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53191031CDQ2XA50-100D-A93VL3100
35,260
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191056CDQ2XA50-100DM-M9BWL100
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191065CDQ2XA50-10D-M9BVL10
25,850
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191074CDQ2XA50-10D-M9BVS10
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191083CDQ2XA50-10DM-M9BV10
25,630
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191092CDQ2XA50-15DC-M9BW15
26,620
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191101CDQ2XA50-20DCM-A9320
24,860
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191117CDQ2XA50-20DM-M9BL20
26,460
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191126CDQ2XA50-20DM-M9BV20
26,680
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191135CDQ2XA50-25D-M9BVS25
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191144CDQ2XA50-30D-M9N30
26,570
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191162CDQ2XA50-40DCM-M9BWZ40
30,970
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191171CDQ2XA50-40DCM-M9BWZS40
27,230
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191187CDQ2XA50-40DM40
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191196CDQ2XA50-50D50
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191205CDQ2XA50-50DC-M9BW50
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191214CDQ2XA50-50DCM-J79W50
32,840
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191223CDQ2XA50-50D-M9B50
28,380
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191232CDQ2XA50-75DM75
26,180
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191241CDQ2XA50-75D-M9NL75
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191047CDQ2XA50-100DM-F9NZ100
32,500
取扱い終了
返品不可
53191153CDQ2XA50-40DCM-F9BWZS40
25,750
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする