曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2XA63

薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53191257CDQ2XA63-100D100
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191266CDQ2XA63-100DCM100
36,080
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191275CDQ2XA63-100DCM-A93100
39,490
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191284CDQ2XA63-100D-M9BWL100
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191293CDQ2XA63-10D-M9BV10
28,440
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191302CDQ2XA63-20D20
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191311CDQ2XA63-20DCM-A93V20
28,880
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191327CDQ2XA63-20DCM-M9BWL20
31,630
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191345CDQ2XA63-20D-M9BAL20
31,240
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191354CDQ2XA63-20D-M9NV20
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191363CDQ2XA63-25D-M9BVL25
30,530
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191372CDQ2XA63-25DM-M9B25
29,480
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191381CDQ2XA63-30DC30
25,580
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191397CDQ2XA63-30DC-M9PV30
32,070
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191415CDQ2XA63-30DCM-M9BWZ30
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191424CDQ2XA63-30DCM-M9BWZS30
29,810
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191433CDQ2XA63-30DM30
24,530
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191442CDQ2XA63-30D-M9B30
29,650
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191451CDQ2XA63-30D-M9BWV30
30,860
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191467CDQ2XA63-35DC-M9PV35
32,560
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191476CDQ2XA63-50DC-M9BW50
34,430
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191485CDQ2XA63-50DM50
27,230
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191494CDQ2XA63-50DM-A93350
32,340
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191503CDQ2XA63-50DM-A93L50
31,300
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191512CDQ2XA63-50DM-A93L350
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191521CDQ2XA63-50DM-M9BL350
36,630
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191537CDQ2XA63-75D-A93L75
35,310
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191546CDQ2XA63-75DC-M9NWL75
39,600
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191555CDQ2XA63-75DM-M9NWV75
38,560
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191564CDQ2XA63TF-100D100
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191573CDQ2XA63TF-100D-M9BWL100
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191336CDQ2XA63-20D-F9NL20
26,600
取扱い終了
返品不可
53191406CDQ2XA63-30DCM-F9BWZS30
28,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする