曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2XA80

薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC薄形シリンダ CDQ2XA80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53191582CDQ2XA80-100D100
42,900
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191591CDQ2XA80-100DC100
45,210
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191607CDQ2XA80-100DCM-M9B100
51,870
47,980
52,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191625CDQ2XA80-100D-M9BV100
49,390
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191634CDQ2XA80-100D-M9BW100
49,060
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191652CDQ2XA80-15DC-M9BW15
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191661CDQ2XA80-20DCM-M9PL20
40,040
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191686CDQ2XA80-25DM-A9325
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191695CDQ2XA80-30D30
31,740
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191704CDQ2XA80-30D-M9NWV30
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191713CDQ2XA80-30DM-M9B30
38,390
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191722CDQ2XA80-50D-A93V350
40,870
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191731CDQ2XA80-50DM50
35,810
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191747CDQ2XA80-75DCM75
42,460
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191756CDQ2XA80-75DC-M9B75
47,030
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191765CDQ2XA80-75DCM-M9BL75
48,730
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191774CDQ2XA80-75DCM-M9P75
48,290
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191783CDQ2XA80-75DCM-M9PL75
48,950
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191801CDQ2XA80-75D-M9BW75
45,270
41,980
46,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53191616CDQ2XA80-100D-F9NL100
44,900
取扱い終了
返品不可
53191643CDQ2XA80-15DC-F9BW15
36,500
取扱い終了
返品不可
53191677CDQ2XA80-20D-F9NL20
33,350
取扱い終了
返品不可
53191792CDQ2XA80-75D-F9NL75
41,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする