薄形シリンダ CDQ2XB32

薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB32 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
95件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53192036CDQ2XB32-100D-A93100
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192045CDQ2XB32-100DC100
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192054CDQ2XB32-100DCM-M9B3100
28,490
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192072CDQ2XB32-100D-M9BW100
24,810
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192081CDQ2XB32-10D-A93VL10
16,500
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192097CDQ2XB32-10DC-A8010
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192106CDQ2XB32-10DC-A93V10
16,890
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192115CDQ2XB32-10DCM10
13,200
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192124CDQ2XB32-10DC-M9BV10
19,310
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192133CDQ2XB32-10DC-M9BVL10
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192142CDQ2XB32-10DC-M9BWVLS10
16,560
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192151CDQ2XB32-10D-F7NV10
18,370
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192167CDQ2XB32-10D-M9NL10
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192176CDQ2XB32-10D-M9NS10
14,690
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192185CDQ2XB32-10D-M9NV10
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192194CDQ2XB32-10D-M9NWVS10
15,180
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192203CDQ2XB32-10DM-A9310
15,570
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192212CDQ2XB32-10DM-M9BV10
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192221CDQ2XB32-15D-A73H15
16,390
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192237CDQ2XB32-15DC-A9315
16,560
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192246CDQ2XB32-15DC-M9NWL15
19,970
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192264CDQ2XB32-15D-M9B15
17,710
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192273CDQ2XB32-15D-M9BW15
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192282CDQ2XB32-15D-M9NW15
18,260
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192291CDQ2XB32-15DM-M9BW15
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192307CDQ2XB32-15DM-M9NV15
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192316CDQ2XB32-20DC-M9N20
19,250
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192325CDQ2XB32-20DCM-A93L20
17,880
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192334CDQ2XB32-20DCM-M9B20
19,420
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192343CDQ2XB32-20DCM-M9BL20
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192352CDQ2XB32-20DCM-M9BVLS20
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192377CDQ2XB32-20D-M9NV20
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192386CDQ2XB32-20DM-M9NWV20
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192395CDQ2XB32-25DC-M9NL25
20,240
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192404CDQ2XB32-25DCM-M9BVL25
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192431CDQ2XB32-25D-M9BS25
15,510
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192447CDQ2XB32-25D-M9NW25
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192456CDQ2XB32-25DM-M9NV25
19,580
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192465CDQ2XB32-26DC-A8026
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192474CDQ2XB32-30DC-M9BV30
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192483CDQ2XB32-30DC-M9NWL30
20,900
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192492CDQ2XB32-30DCM-M9B30
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192501CDQ2XB32-30D-F7BWVL30
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192526CDQ2XB32-30DM30
13,420
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192535CDQ2XB32-30D-M9BVL30
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192544CDQ2XB32-30D-M9BW30
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192553CDQ2XB32-30D-M9NVL30
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192571CDQ2XB32-30DM-M9BWL330
23,650
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192587CDQ2XB32-35D-A93V335
19,470
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53192596CDQ2XB32-35D-M9BL35
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする