薄形シリンダ CDQ2XB63

薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC薄形シリンダ CDQ2XB63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全47種類を絞り込む
ストローク(mm)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53194093CDQ2XB63-100D-A93100
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194102CDQ2XB63-100D-A93L100
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194111CDQ2XB63-100D-A93V100
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194127CDQ2XB63-100DC-A93100
39,000
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194136CDQ2XB63-100DC-A93V100
39,660
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194145CDQ2XB63-100DC-M9BWL100
42,410
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194163CDQ2XB63-100DM-A93100
37,950
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194172CDQ2XB63-10DC10
23,490
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194181CDQ2XB63-10D-M9NV10
28,440
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194197CDQ2XB63-10D-M9NVS10
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194206CDQ2XB63-10D-M9NWVS10
25,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194215CDQ2XB63-15DM15
22,830
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194224CDQ2XB63-15D-M9BWV15
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194233CDQ2XB63-15D-M9NWV15
29,150
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194242CDQ2XB63-15DM-M9BW15
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194251CDQ2XB63-20D-M9BV20
29,260
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194267CDQ2XB63-20DM-A93VLS20
25,630
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194276CDQ2XB63-20DM-M9B20
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194285CDQ2XB63-25D-F7925
29,980
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194303CDQ2XB63-25D-M9NL25
29,870
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194321CDQ2XB63-30DM-M9BW30
30,690
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194337CDQ2XB63-35DC35
26,070
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194346CDQ2XB63-35DM35
25,030
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194355CDQ2XB63-35D-M9BWM35
31,020
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194364CDQ2XB63-35DM-A7335
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194373CDQ2XB63-50DC-M9BVL50
35,420
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194382CDQ2XB63-50D-M9BAL50
35,200
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194391CDQ2XB63-50D-M9BWL50
33,550
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194407CDQ2XB63-50D-M9NVS50
29,980
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194416CDQ2XB63-50DM-M9BWL50
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194425CDQ2XB63-55D-M9B55
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194434CDQ2XB63-5DM5
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194443CDQ2XB63-5D-M9NVS5
25,190
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194452CDQ2XB63-75D-A93V75
35,310
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194461CDQ2XB63-75DC75
32,780
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194477CDQ2XB63-75DC-A9375
36,190
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194486CDQ2XB63-75DCM-M9B75
38,890
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194495CDQ2XB63-75D-M9BL75
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194504CDQ2XB63-75D-M9BWV75
38,060
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194513CDQ2XB63-80D-A93V80
38,120
34,980
38,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194522CDQ2XB63-90D90
34,050
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194531CDQ2XB63-90D-A9390
37,460
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194547CDQ2XB63TN-25D-A93V25
27,450
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194556CDQ2XB63TN-26D-A93V26
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53194154CDQ2XB63-100D-F9B100
36,050
取扱い終了
返品不可
53194294CDQ2XB63-25D-F9N25
26,550
取扱い終了
返品不可
53194312CDQ2XB63-30DM-F9BW30
29,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする