薄形シリンダ CDQ2XL40

薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC薄形シリンダ CDQ2XL40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全19種類を絞り込む
ストローク(mm)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53195676CDQ2XL40-10D-A93V10
18,650
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195685CDQ2XL40-20DCM20
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195694CDQ2XL40-20DCM-M9BL20
23,210
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195703CDQ2XL40-20DCM-M9BL320
26,350
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195712CDQ2XL40-20DCM-M9BL420
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195721CDQ2XL40-20DCM-M9BL520
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195737CDQ2XL40-20DCM-M9BL620
35,750
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195746CDQ2XL40-20DCM-M9BL820
42,020
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195755CDQ2XL40-30DM-M9BV30
23,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195764CDQ2XL40-40D40
17,050
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195773CDQ2XL40-40D-M9B40
22,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195782CDQ2XL40-40D-M9P40
22,880
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195791CDQ2XL40-50D50
18,480
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195807CDQ2XL40-50D-A93L50
22,550
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195816CDQ2XL40-50DM50
18,870
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195825CDQ2XL40-50D-M9BWL50
25,300
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195834CDQ2XL40-75D-A9375
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195843CDQ2XL40-75DM-M9BWL75
26,790
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53195852CDQ2XL40-85DM-M9BWL85
29,040
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする