曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA100 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53204383CDQMA100-1010
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204392CDQMA100-100-A73H100
59,020
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204401CDQMA100-100-A93V100
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204426CDQMA100-100-M9BAL100
63,200
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204435CDQMA100-100-M9BAZ100
63,860
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204444CDQMA100-100-M9BL100
61,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204453CDQMA100-100-M9BVL100
61,880
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204462CDQMA100-100-M9BW100
60,890
55,980
61,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
53204471CDQMA100-100-M9BWL3100
64,960
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204487CDQMA100-100-M9BWS100
57,810
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204496CDQMA100-100-M9BWVL100
62,210
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204505CDQMA100-10-M9BVL10
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204514CDQMA100-10-M9BVZS10
48,510
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204523CDQMA100-20-M9B20
51,920
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204532CDQMA100-20-M9BAVL20
55,440
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204541CDQMA100-20-M9BW20
52,470
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204557CDQMA100-20-M9PWVL20
53,790
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204566CDQMA100-2525
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204575CDQMA100-25-M9B25
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204584CDQMA100-25-M9BW25
53,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204593CDQMA100-40-M9B40
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204602CDQMA100-50-A93LS50
52,970
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204611CDQMA100-50-M9B350
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204627CDQMA100-50-M9BW50
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204636CDQMA100-50-M9BWMS50
54,180
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204645CDQMA100-50-M9BWV50
57,750
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204654CDQMA100-50-M9N50
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204663CDQMA100-50-M9NWVM50
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204672CDQMA100-65-M9BW65
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204681CDQMA100-7575
52,200
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204697CDQMA100-75-A93LS75
54,230
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204706CDQMA100-75-A93Z75
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204724CDQMA100-75-M9NWVL75
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204733CDQMA100-75-M9NWVM75
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53204417CDQMA100-100-F9BW100
57,350
取扱い終了
返品不可
53204715CDQMA100-75-F9NWVL75
55,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする