曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMA63 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全84種類を絞り込む
ストローク(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53208741CDQMA63-100-A93L100
36,470
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208757CDQMA63-100-M9BAL100
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208766CDQMA63-100-M9BAM100
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208775CDQMA63-100-M9BM100
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208784CDQMA63-100-M9BW100
38,560
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208793CDQMA63-100-M9BWL100
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208802CDQMA63-100-M9BWV100
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208811CDQMA63-100-M9BWVL100
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208827CDQMA63-100-M9BZS100
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208836CDQMA63-10-A93VL10
29,700
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208845CDQMA63-10-M9B10
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208854CDQMA63-10-M9BL10
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208863CDQMA63-10-M9BV10
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208872CDQMA63-10-M9BWVS10
28,380
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208881CDQMA63-10-M9N10
30,800
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208897CDQMA63-10-M9NAVS10
29,210
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208906CDQMA63-10-M9NV10
31,460
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208915CDQMA63-10-M9NWVMS10
28,550
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53208924CDQMA63-15-A93VL15
30,140
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208933CDQMA63-15-M9BAL15
33,880
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208942CDQMA63-15-M9BL15
31,680
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208951CDQMA63-15-M9BV15
31,900
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208967CDQMA63-15-M9BVL15
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208976CDQMA63-15-M9BW15
31,570
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208985CDQMA63-20-A9320
29,210
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53208994CDQMA63-20-A93L20
29,870
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209012CDQMA63-20-M9BL20
32,070
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209021CDQMA63-20-M9BV20
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209037CDQMA63-20-M9BVL20
32,950
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209046CDQMA63-20-M9BW20
31,960
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209055CDQMA63-20-M9BWL20
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209064CDQMA63-20-M9BWV20
32,620
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209073CDQMA63-25-A72L25
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209082CDQMA63-25-A7325
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209091CDQMA63-25-A73L25
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209107CDQMA63-25-A93L25
30,250
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209116CDQMA63-25-M9B25
31,790
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209125CDQMA63-25-M9B325
34,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209134CDQMA63-25-M9BV25
32,670
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209143CDQMA63-25-M9BW25
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209152CDQMA63-25-M9BWL25
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209161CDQMA63-25-M9PW25
32,340
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209177CDQMA63-30-A93S30
28,220
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53209186CDQMA63-30-M9BAL30
34,980
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53209195CDQMA63-30-M9BAVL30
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53209204CDQMA63-30-M9BL30
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53209213CDQMA63-35-A93LS35
28,880
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209222CDQMA63-35-M9BL35
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209231CDQMA63-35-M9BW35
33,000
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53209247CDQMA63-4040
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする