曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB25 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53214481CDQMB25-10-A93VZ10
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214497CDQMB25-10-A93Z10
14,470
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214515CDQMB25-10-M9BAV10
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214524CDQMB25-10-M9BAVLS10
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214533CDQMB25-10-M9BAVS10
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214542CDQMB25-10-M9BAVSDPC10
22,610
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214551CDQMB25-10-M9BAVZ10
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214567CDQMB25-10-M9BVM10
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214576CDQMB25-10-M9BVZ10
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214585CDQMB25-10-M9BWV10
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214594CDQMB25-10-M9BWVLS10
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214603CDQMB25-10-M9BWVS10
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214612CDQMB25-10-M9NWVSDPC10
20,960
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214621CDQMB25-10-M9PV10
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214637CDQMB25-15-A93Z15
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214655CDQMB25-15-M9BAS15
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214664CDQMB25-15-M9BAVL15
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214673CDQMB25-15-M9BLS15
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214682CDQMB25-15-M9BM15
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214691CDQMB25-15-M9BW15
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214707CDQMB25-15-M9BWLS15
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214716CDQMB25-15-M9BWSDPC15
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214725CDQMB25-15-M9BWV15
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214734CDQMB25-15-M9BWVM15
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214743CDQMB25-15-M9BWZ15
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214752CDQMB25-15-M9NW15
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214761CDQMB25-15-M9NWL15
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214777CDQMB25-20-A90L20
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214786CDQMB25-20-A90VS20
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214795CDQMB25-20-A93VLS20
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214804CDQMB25-20-A93Z20
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214813CDQMB25-20-M9BAVL20
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214822CDQMB25-20-M9BM20
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214831CDQMB25-20-M9BVLS20
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214847CDQMB25-20-M9BVSDPC20
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214856CDQMB25-20-M9BW20
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214865CDQMB25-20-M9BWLS20
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214874CDQMB25-20-M9BWVM20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214883CDQMB25-20-M9NS20
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214892CDQMB25-20-M9NVL20
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214901CDQMB25-20-M9NW20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214917CDQMB25-20-M9PAV20
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214926CDQMB25-20-M9PL20
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214935CDQMB25-20-M9PV20
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214944CDQMB25-20-M9PW20
16,390
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214953CDQMB25-20-M9PWS20
13,310
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214962CDQMB25-20-M9PWSDPC20
20,790
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214971CDQMB25-25-A90V25
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214987CDQMB25-25-A93VZ25
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53214996CDQMB25-25-M9BAV25
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする