曜日別特売

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40

薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CDQMB40 - SMC

・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。
・回り止め精度±0.2°以下。
・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。
・負荷の直接取付が可能。
・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。
・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
136件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53217814CDQMB40-100-M9BVL100
25,360
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53217823CDQMB40-100-M9BW100
24,370
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
53217832CDQMB40-100-M9BWVL100
25,690
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53217841CDQMB40-100-M9NL100
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53217857CDQMB40-100-P4DWL100
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53217866CDQMB40-10-A7210
18,870
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217875CDQMB40-10-A93V10
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217884CDQMB40-10-M9BAVSDPCS10
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217893CDQMB40-10-M9BLS10
17,710
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217902CDQMB40-10-M9BSDPC10
24,590
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217911CDQMB40-10-M9BVLS10
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217927CDQMB40-10-M9BWVS10
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217936CDQMB40-10-M9BZ10
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217945CDQMB40-10-M9N10
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217954CDQMB40-10-M9NL10
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217963CDQMB40-10-M9NVL10
21,730
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217972CDQMB40-15-A73CL15
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217981CDQMB40-15-A73HL15
19,690
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53217997CDQMB40-15-A9315
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218006CDQMB40-15-A93Z15
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218024CDQMB40-15-M9BAL15
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218033CDQMB40-15-M9BAV15
23,210
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218042CDQMB40-15-M9BAVL15
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218051CDQMB40-15-M9BL15
21,010
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218067CDQMB40-15-M9BLS15
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218076CDQMB40-15-M9BVL15
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218085CDQMB40-15-M9BW15
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218094CDQMB40-15-M9BWMS15
17,990
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218103CDQMB40-15-M9BWV15
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218112CDQMB40-15-M9BWVL15
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218121CDQMB40-15-M9BWVSDPC15
25,960
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218137CDQMB40-15-M9BWVZ15
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218146CDQMB40-20-A73HZ20
20,520
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218155CDQMB40-20-A79WL20
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218164CDQMB40-20-A9020
17,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218173CDQMB40-20-A90V20
17,660
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53218182CDQMB40-20-A93L20
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218191CDQMB40-20-A93V20
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218207CDQMB40-20-A96V20
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218216CDQMB40-20-M9BAV20
23,380
20,980
23,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218225CDQMB40-20-M9BAVL20
24,040
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218234CDQMB40-20-M9BL20
21,180
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218243CDQMB40-20-M9BV20
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218252CDQMB40-20-M9BW20
21,070
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218261CDQMB40-20-M9BWL320
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218277CDQMB40-20-M9BWVL20
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218286CDQMB40-20-M9NS20
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218295CDQMB40-20-M9NWVL20
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53218304CDQMB40-20-P4DWL20
30,310
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53218313CDQMB40-25-A73CL25
21,450
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする