曜日別特売

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B12 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全18種類を絞り込む
作動方式
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222391CDQP2B12-10DC-A73C-複動片ロッド10
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222407CDQP2B12-10DC-F7BVL-複動片ロッド10
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222416CDQP2B12-10DC-J79CS-複動片ロッド10
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222425CDQP2B12-10DC-M9BVL-複動片ロッド10
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222434CDQP2B12-10D-M9BVL-複動片ロッド10
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222443CDQP2B12-10T-M9NVS-(T) 単動 : 引込み10
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222452CDQP2B12-15DC-A93L-複動片ロッド15
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222461CDQP2B12-15DC-M9BL-複動片ロッド15
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222477CDQP2B12-15DC-M9NW-複動片ロッド15
11,610
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222486CDQP2B12-15D-M9B-複動片ロッド15
10,180
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222495CDQP2B12-20D-A93-複動片ロッド20
8,750
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222504CDQP2B12-20DC-M9NW-複動片ロッド20
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222513CDQP2B12-20D-M9BV-複動片ロッド20
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222522CDQP2B12-20DM-M9BWV-複動片ロッド20
12,430
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222531CDQP2B12-30DM-F7BVS-複動片ロッド30
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222547CDQP2B12-30DM-F7NVL-複動片ロッド30
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222556CDQP2B12-5SM標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
3,520
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222565CDQP2B12-5SM-M9BVZS標準ストローク(S) 単動 : 押出し5
7,430
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする