曜日別特売

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B20 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53222845CDQP2B20-10DC-A93L複動片ロッド10
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222854CDQP2B20-10TM-M9BWVS単動引込み形10
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222863CDQP2B20-15DC-F7BWVZ複動片ロッド15
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222872CDQP2B20-15DC-M9B複動片ロッド15
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222881CDQP2B20-15DC-M9BWVZ複動片ロッド15
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222897CDQP2B20-15DM-M9BAL複動片ロッド15
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222906CDQP2B20-20D-A93複動片ロッド20
8,860
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222915CDQP2B20-20D-M9B複動片ロッド20
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222924CDQP2B20-20DM-A72複動片ロッド20
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222933CDQP2B20-20DM-M9N複動片ロッド20
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222942CDQP2B20-30DCM-M9B複動片ロッド30
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222951CDQP2B20-30DM-F7BV複動片ロッド30
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222967CDQP2B20-35DCM-J79複動片ロッド35
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222976CDQP2B20-40DC-M9NL複動片ロッド40
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222985CDQP2B20-40DCM-J79L複動片ロッド40
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53222994CDQP2B20-45DCM-A73H複動片ロッド45
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223003CDQP2B20-50DC-J79L複動片ロッド50
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223012CDQP2B20-50DM-M9BW複動片ロッド50
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223021CDQP2B20-5DM-M9BV複動片ロッド5
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223037CDQP2B20-8D複動片ロッド8
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする