曜日別特売

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B25 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53223046CDQP2B25-10DC-A93L複動片ロッド10
11,000
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223055CDQP2B25-10DC-A93L3複動片ロッド10
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223064CDQP2B25-10DC-M9BV複動片ロッド10
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223073CDQP2B25-10DC-M9BWVS複動片ロッド10
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223082CDQP2B25-10D-M9BAVLS複動片ロッド10
10,620
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53223091CDQP2B25-10T-A93(T) 単動 : 引込み10
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223107CDQP2B25-10T-M9BVL(T) 単動 : 引込み10
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223116CDQP2B25-15DC-M9BL複動片ロッド15
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223125CDQP2B25-15DC-M9NL複動片ロッド15
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223134CDQP2B25-15D-F7BV複動片ロッド15
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223143CDQP2B25-15D-M9BW複動片ロッド15
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223152CDQP2B25-15D-M9BWL複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223161CDQP2B25-15D-M9BWV複動片ロッド15
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223177CDQP2B25-15D-M9BWVL複動片ロッド15
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223186CDQP2B25-15DM-J79複動片ロッド15
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223195CDQP2B25-15DM-M9BAL複動片ロッド15
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223204CDQP2B25-15DM-M9BL複動片ロッド15
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223213CDQP2B25-20D-A93S複動片ロッド20
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223222CDQP2B25-20DC-M9BWL複動片ロッド20
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223231CDQP2B25-20DCM-M9B複動片ロッド20
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223247CDQP2B25-20DCM-M9BL複動片ロッド20
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223256CDQP2B25-20DM-M9BAL複動片ロッド20
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223265CDQP2B25-25DM-F79F複動片ロッド25
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223274CDQP2B25-30DM-A73HL複動片ロッド30
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223283CDQP2B25-40D-A79W複動片ロッド40
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223292CDQP2B25-40DC-M9NL複動片ロッド40
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223301CDQP2B25-40D-M9BW複動片ロッド40
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223317CDQP2B25-40DM-A93LS複動片ロッド40
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223326CDQP2B25-40DM-F7BWV複動片ロッド40
16,450
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223335CDQP2B25-50D-A93L複動片ロッド50
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223344CDQP2B25-50D-M9BWL複動片ロッド50
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223353CDQP2B25-50DM-J79複動片ロッド50
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223362CDQP2B25-50DM-M9B複動片ロッド50
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223371CDQP2B25-50DM-M9BALS複動片ロッド50
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223387CDQP2B25-50DM-M9BL複動片ロッド50
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223396CDQP2B25-5DC-M9BVLS複動片ロッド5
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223405CDQP2B25-5DCM-F7BV複動片ロッド5
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53223414CDQP2B25-5D-M9BVL複動片ロッド5
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする