薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B40 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53224245CDQP2B40-100DC-A73HL-複動片ロッド100
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224254CDQP2B40-100DC-A73S-複動片ロッド100
17,820
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224263CDQP2B40-100DCM-M9PW-複動片ロッド100
22,220
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224272CDQP2B40-100DCM-M9PWSDPCS-複動片ロッド100
21,340
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224281CDQP2B40-10D-A93LS-複動片ロッド10
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224297CDQP2B40-10DC-F7NVL-複動片ロッド10
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224306CDQP2B40-10DC-M9BVL-複動片ロッド10
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224315CDQP2B40-10D-M9BV-複動片ロッド10
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224324CDQP2B40-10D-M9BVLS-複動片ロッド10
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224333CDQP2B40-10DM-F7BAVL-複動片ロッド10
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224342CDQP2B40-10S-J79CZS標準ストローク(S) 単動 : 押出し10
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224351CDQP2B40-15D-A93L-複動片ロッド15
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224367CDQP2B40-15DC-A73ZS-複動片ロッド15
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224376CDQP2B40-15DCM-M9BZ-複動片ロッド15
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224385CDQP2B40-15D-M9BM-複動片ロッド15
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224394CDQP2B40-15D-M9BWL-複動片ロッド15
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224403CDQP2B40-15D-M9BWV-複動片ロッド15
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224412CDQP2B40-20D-A93L-複動片ロッド20
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224421CDQP2B40-20D-A93LS-複動片ロッド20
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224437CDQP2B40-20D-A93V-複動片ロッド20
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224446CDQP2B40-20D-A93VS-複動片ロッド20
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224455CDQP2B40-20DC-A73C-複動片ロッド20
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224464CDQP2B40-20DC-M9BM-複動片ロッド20
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224473CDQP2B40-20DCM-M9PWS-複動片ロッド20
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224482CDQP2B40-20DCM-M9PWSDPCS-複動片ロッド20
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224491CDQP2B40-20D-M9BL-複動片ロッド20
17,440
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224507CDQP2B40-20DM-A93L-複動片ロッド20
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224516CDQP2B40-25D-A93L-複動片ロッド25
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224525CDQP2B40-25DC-M9BM-複動片ロッド25
18,590
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224534CDQP2B40-25DM-A93L-複動片ロッド25
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224543CDQP2B40-30D-A73S-複動片ロッド30
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224552CDQP2B40-30D-A93L-複動片ロッド30
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224561CDQP2B40-30DC-M9B-複動片ロッド30
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224577CDQP2B40-30DC-M9BL-複動片ロッド30
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224586CDQP2B40-30DC-M9BM-複動片ロッド30
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224595CDQP2B40-30DC-M9BS-複動片ロッド30
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224604CDQP2B40-30D-M9BL-複動片ロッド30
17,880
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224613CDQP2B40-30D-M9BWL-複動片ロッド30
18,430
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224622CDQP2B40-30DM-A93V-複動片ロッド30
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224631CDQP2B40-30DM-M9BL-複動片ロッド30
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224647CDQP2B40-30DM-M9BWZ-複動片ロッド30
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224656CDQP2B40-30DM-M9BWZ3-複動片ロッド30
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224665CDQP2B40-35D-A93L-複動片ロッド35
15,840
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224674CDQP2B40-35DC-J79CL-複動片ロッド35
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224683CDQP2B40-35DC-M9BW-複動片ロッド35
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224692CDQP2B40-35D-M9BVL-複動片ロッド35
18,920
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224701CDQP2B40-35DM-A73LS-複動片ロッド35
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224717CDQP2B40-35DM-M9BWL-複動片ロッド35
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224726CDQP2B40-40DC-M9BL-複動片ロッド40
19,420
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53224735CDQP2B40-40DC-M9BLS-複動片ロッド40
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする