薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B63 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225636CDQP2B63-100DC-M9BWSDPC100
34,710
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225645CDQP2B63-100DCM-M9BL100
30,910
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225654CDQP2B63-100D-F7BAZ100
33,940
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225663CDQP2B63-100D-M9BVL100
29,760
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225672CDQP2B63-100DM-M9BWL100
29,920
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225681CDQP2B63-10DC-A93LS10
18,700
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225697CDQP2B63-10DC-M9BVL10
23,820
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225706CDQP2B63-10D-M9BVZ10
22,940
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225715CDQP2B63-10DM-M9BVZ10
23,430
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225724CDQP2B63-15DC-F7PL15
24,370
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225733CDQP2B63-15DC-F7PLS15
20,740
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225742CDQP2B63-15DM-F7BWVL15
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225751CDQP2B63-20D-A73L20
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225767CDQP2B63-20DC-A9320
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225776CDQP2B63-20D-M9BL20
22,280
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225785CDQP2B63-30D-M9NV30
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225794CDQP2B63-30DM-M9BWSDPC30
27,720
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225803CDQP2B63-40DCM-A73CL40
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225812CDQP2B63-40DM-M9BAL40
26,290
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225821CDQP2B63-45DM-A73HS45
20,850
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225837CDQP2B63-45DM-M9BAL45
27,170
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225846CDQP2B63-50D-A93L50
23,100
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225855CDQP2B63-50D-A93LS50
21,070
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225864CDQP2B63-50DC-M9BWSDPC50
31,130
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225873CDQP2B63-50DCM-J79W50
29,430
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225882CDQP2B63-50D-M9BZS50
22,550
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225891CDQP2B63-50DM-M9BL50
25,800
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225907CDQP2B63-60D-A73CZ60
27,830
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225916CDQP2B63-65DM65
21,400
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225925CDQP2B63-65DM-M9BL65
27,670
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225934CDQP2B63-75D-M9BW75
27,060
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225943CDQP2B63-75D-M9BW375
30,140
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする