曜日別特売

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80

薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC薄形シリンダ 軸方向配管形(集約配管形) CDQP2B80 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53225952CDQP2B80-100DC-M9BW100
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225961CDQP2B80-100DCM-A73100
36,250
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225977CDQP2B80-10DC-A93LS10
26,510
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225986CDQP2B80-15DC-A93VL15
29,760
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53225995CDQP2B80-20DC-M9NS20
28,440
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226004CDQP2B80-20DM-F7BAZ20
35,590
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226013CDQP2B80-25DC-F7925
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226022CDQP2B80-30D-M9BWMDPC30
34,930
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226031CDQP2B80-30DM-M9BWSDPC30
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226047CDQP2B80-35DCM-A7335
32,180
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226056CDQP2B80-35DM-A93VL35
30,310
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226065CDQP2B80-40D-A93L40
29,100
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226074CDQP2B80-50DC-M9NVL50
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226083CDQP2B80-50DCM-F7BAL50
39,770
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226092CDQP2B80-50D-M9BZS50
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226101CDQP2B80-60D60
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226117CDQP2B80-60D-M9BWMDPC60
37,620
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226126CDQP2B80-65DC-A93L65
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226135CDQP2B80-75D-A73H75
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226144CDQP2B80-80DC80
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53226153CDQP2B80-95DC-A93L95
34,980
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする