曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-5 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
101件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ストロークS1(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53231857CDQSB12-5+10DC-A93V3-XC11--510複動片ロッド
20,190
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231866CDQSB12-5+10DC-A93VL3-XC11--510複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231875CDQSB12-5+10DC-M9N3-XC11--510複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231884CDQSB12-5+10DM-M9BS-XC11--510複動片ロッド
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231893CDQSB12-5+15D-A93-XC11--515複動片ロッド
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231902CDQSB12-5+20DCM-M9B-XC10--520複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231911CDQSB12-5+25DCM-M9BV4-XC11--525複動片ロッド
28,440
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231927CDQSB12-5+25DCM-M9B-XC11--525複動片ロッド
21,070
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231936CDQSB12-5+2D-A934-XC11--52複動片ロッド
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231945CDQSB12-5+2DM-M9BVL3-XC11--52複動片ロッド
21,730
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231954CDQSB12-5+2D-XC11--52複動片ロッド
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231963CDQSB12-5+5DC-A93V3-XC11--55複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231972CDQSB12-5+5DC-A93Z-XC11--55複動片ロッド
18,100
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231981CDQSB12-5+5DC-M9BVL3-XC11--55複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53231997CDQSB12-5+5DCM-A93Z-XC11--55複動片ロッド
18,370
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
53232006CDQSB12-5+5DC-XC11--55複動片ロッド
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53232015CDQSB12-5+5D-M9B3-XC11--55複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53232024CDQSB12-5+5D-M9BVL3-XC11--55複動片ロッド
21,450
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53232042CDQSB12-50DC-M9BVL3-50--複動片ロッド
17,710
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232051CDQSB12-50DC-M9BVM-50--複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232067CDQSB12-50DC-M9BVZS-50--複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232076CDQSB12-50DC-M9BWSDPC-50--複動片ロッド
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232085CDQSB12-50DC-M9BWVL-50--複動片ロッド
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232094CDQSB12-50DC-M9BWVSDPC3-50--複動片ロッド
23,820
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232103CDQSB12-50DC-M9NA-50--複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232112CDQSB12-50DC-M9NM-50--複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232121CDQSB12-50DC-M9NVZ-50--複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232137CDQSB12-50DC-M9NW3-50--複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232146CDQSB12-50DC-M9PL-50--複動片ロッド
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232155CDQSB12-50DCM-A93Z-50--複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232164CDQSB12-50DCM-A96LS-50--複動片ロッド
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232216CDQSB12-50DCM-M9BASDPC-50--複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232225CDQSB12-50DCM-M9BAVS-50--複動片ロッド
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232234CDQSB12-50DCM-M9BAVSBPC-50--複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232243CDQSB12-50DCM-M9BV4-50--複動片ロッド
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232252CDQSB12-50DCM-M9BVSDPC-50--複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232261CDQSB12-50DCM-M9BVZ-50--複動片ロッド
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232277CDQSB12-50DCM-M9BWLS-50--複動片ロッド
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232286CDQSB12-50DCM-M9BWM-50--複動片ロッド
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232295CDQSB12-50DCM-M9BWS-50--複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232304CDQSB12-50DCM-M9BWSDPC-50--複動片ロッド
17,820
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232313CDQSB12-50DCM-M9BWVL-50--複動片ロッド
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232322CDQSB12-50DCM-M9BWZ-50--複動片ロッド
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232331CDQSB12-50DCM-M9BZ-50--複動片ロッド
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232347CDQSB12-50DCM-M9NS-50--複動片ロッド
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232356CDQSB12-50DCM-M9NWL3-50--複動片ロッド
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232365CDQSB12-50DCM-M9NWLS-50--複動片ロッド
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232374CDQSB12-50DCM-M9NWS-50--複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232383CDQSB12-50DCM-M9P-50--複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53232392CDQSB12-50DCM-M9PVL-50--複動片ロッド
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする