曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB12-8 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53233485CDQSB12-80DC-M9BL80(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233494CDQSB12-80DC-M9BVL80(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
14,470
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233503CDQSB12-80DCM-M9BL80(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233512CDQSB12-80DCM-M9BWL80(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233521CDQSB12-83DC-A9383(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233537CDQSB12-85DC-M9BL85(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233546CDQSB12-85DC-M9NL85(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233555CDQSB12-85DC-M9NVM85(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233564CDQSB12-8DC-M9NVL8(C) ラバークッション付
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233573CDQSB12-8DM8(M) ロッド先端おねじ
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233582CDQSB12-8D-M9BVS8(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,990
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
53233591CDQSB12-8D-M9NVL8(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする