曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-5 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
135件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストロークS2(mm)
ストロークS1(mm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53242585CDQSB16-5+0DC-M9B-XC11-05-複動片ロッド
19,800
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242594CDQSB16-5+0DCM-M9BV-XC11-05-複動片ロッド
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242603CDQSB16-5+0DCM-M9B-XC11-05-複動片ロッド
20,080
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242621CDQSB16-5+0D-M9BV-XC11-05-複動片ロッド
18,040
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242637CDQSB16-5+0D-M9BW-XC11-05-複動片ロッド
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242646CDQSB16-5+0DM-M9NV3-XC11-05-複動片ロッド
21,560
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242655CDQSB16-5+10D-A93L3-XC11-105-複動片ロッド
18,650
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242673CDQSB16-5+10D-M9BL-XC11-105-複動片ロッド
18,810
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242682CDQSB16-5+10D-M9BWL-XC11-105-複動片ロッド
19,360
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242691CDQSB16-5+10D-M9N4-XC10-105-複動片ロッド
22,390
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242707CDQSB16-5+10DM-A93-XC11-105-複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242716CDQSB16-5+10DM-A93Z3-XC11-105-複動片ロッド
19,910
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242725CDQSB16-5+10DM-M9BWLS-XC11-105-複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242734CDQSB16-5+10DM-XC11-105-複動片ロッド
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242743CDQSB16-5+13DCM-M9NV-XC11-135-複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242752CDQSB16-5+15DC-M9B-XC11-155-複動片ロッド
21,670
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242777CDQSB16-5+15DCM-M9NVM3-XC10-155-複動片ロッド
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242786CDQSB16-5+15DCM-M9NV-XC11-155-複動片ロッド
22,830
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242795CDQSB16-5+15DCM-M9NWVM-XC10-155-複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242804CDQSB16-5+15DCM-XC11-155-複動片ロッド
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242813CDQSB16-5+15DC-XC11-155-複動片ロッド
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242831CDQSB16-5+15D-M9BLS-XC11-155-複動片ロッド
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242847CDQSB16-5+15D-M9N4-XC10-155-複動片ロッド
22,880
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242856CDQSB16-5+15D-M9N-XC10-155-複動片ロッド
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242865CDQSB16-5+15DM-M9BWLS-XC11-155-複動片ロッド
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242874CDQSB16-5+15DM-M9B-XC11-155-複動片ロッド
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242883CDQSB16-5+18DCM-M9NV-XC11-185-複動片ロッド
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242892CDQSB16-5+20D-A93-XC11-205-複動片ロッド
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242901CDQSB16-5+20DC-A93-XC11-205-複動片ロッド
19,640
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242917CDQSB16-5+20DCM-A93L-XC11-205-複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242926CDQSB16-5+20DCM-M9NV-XC11-205-複動片ロッド
22,990
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242935CDQSB16-5+20DCM-XC11-205-複動片ロッド
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242953CDQSB16-5+20D-XC11-205-複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242962CDQSB16-5+25DCM-M9B3-XC11-255-複動片ロッド
24,970
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242971CDQSB16-5+25DCM-XC11-255-複動片ロッド
16,560
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242987CDQSB16-5+25DM-M9BVL3-XC11-255-複動片ロッド
24,640
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53242996CDQSB16-5+5D-A93L-XC11-55-複動片ロッド
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243014CDQSB16-5+5DC-M9BV-XC11-55-複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243023CDQSB16-5+5DC-M9NV3-XC11-55-複動片ロッド
24,420
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243032CDQSB16-5+5D-M9BAV4-XC11-55-複動片ロッド
28,990
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243041CDQSB16-5+5D-M9BVL4-XC11-55-複動片ロッド
26,350
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243057CDQSB16-5+5D-M9BVL-XC11-55-複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243066CDQSB16-5+5D-M9NL4-XC11-55-複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243084CDQSB16-5+5DM-M9BV3-XC11-55-複動片ロッド
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243093CDQSB16-5+5DM-M9BVL-XC10-55-複動片ロッド
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243102CDQSB16-5+5DM-M9NV3-XC11-55-複動片ロッド
22,060
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53243111CDQSB16-50DC-A93VZ---50複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53243127CDQSB16-50DC-A93Z---50複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53243136CDQSB16-50DC-M9BAZ---50複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53243145CDQSB16-50DC-M9BM---50複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする