曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-8 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53244721CDQSB16-82DCM-M9BWVL82
15,130
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244755CDQSB16-85DC-M9BVL85
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244764CDQSB16-85DC-M9N85
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244773CDQSB16-85DC-M9NV85
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244782CDQSB16-85DCM-M9BW85
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244791CDQSB16-8D-A93VS8
6,110
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244807CDQSB16-8DC-M9BVL8
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244816CDQSB16-8DCM-M9NVL8
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244825CDQSB16-8DCM-M9NVLS8
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244834CDQSB16-8D-M9BV8
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244843CDQSB16-8D-M9NVL8
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244852CDQSB16-8DM-A93VS8
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244737CDQSB16-85DC-F9N85
12,000
取扱い終了
返品不可
53244746CDQSB16-85DC-F9NV85
12,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする