曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB16-9 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53244861CDQSB16-90DC-M9BL90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244877CDQSB16-90DC-M9BVZ90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244886CDQSB16-90DC-M9NV90(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244895CDQSB16-90DCM-M9NL90(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244904CDQSB16-91DC91(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244913CDQSB16-94DCM-M9B94(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244922CDQSB16-95DC-A93L95(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53244931CDQSB16-95DC-M9BWL95(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする