曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB20-6 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
37種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53256761CDQSB20-60DC-A93L360
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256777CDQSB20-60DC-A93VLS60
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256786CDQSB20-60DC-A93Z60
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256795CDQSB20-60DC-M9BW60
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256804CDQSB20-60DC-M9BWL60
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256813CDQSB20-60DC-M9BWS60
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256822CDQSB20-60DC-M9BWSBPC60
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256831CDQSB20-60DC-M9BWZ60
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256847CDQSB20-60DC-M9N60
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256856CDQSB20-60DC-M9NLS60
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256865CDQSB20-60DC-M9NSDPC60
18,370
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256874CDQSB20-60DC-M9NW60
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256883CDQSB20-60DCM-M9BL360
17,820
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256892CDQSB20-60DCM-M9BVM60
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256901CDQSB20-60DCM-M9BWL360
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256917CDQSB20-60DCM-M9BWVZ60
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256926CDQSB20-60DCM-M9NVL60
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256935CDQSB20-60DCM-M9NWVL60
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256944CDQSB20-63DCM63
8,420
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
53256953CDQSB20-65DC-A93L365
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256962CDQSB20-65DC-A93VL365
15,240
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256971CDQSB20-65DC-M9B65
13,750
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256987CDQSB20-65DC-M9BWS65
11,220
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53256996CDQSB20-65DC-M9NL65
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257005CDQSB20-65DCM-A90LS65
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257014CDQSB20-65DCM-A90VS65
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257023CDQSB20-65DCM-A93VL65
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257032CDQSB20-65DCM-A93VL365
15,510
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257041CDQSB20-65DCM-M9BL65
14,690
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257057CDQSB20-65DCM-M9BW65
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257066CDQSB20-65DCM-M9BWM65
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257075CDQSB20-65DCM-M9NL65
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53257084CDQSB20-6DCM-M9BV6
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257093CDQSB20-6DM6
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257102CDQSB20-6D-M9BV6
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257111CDQSB20-6D-M9BVS6
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
53257127CDQSB20-6D-M9BVZ6
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする