曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-5 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全162種類を絞り込む
作動方式
162種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストロークS1(mm)
ストローク(mm)
ストロークS2(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53268171CDQSB25-5+0DCM-M9BV-XC11-5-0複動片ロッド
26,840
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268187CDQSB25-5+0DCM-M9B-XC11-5-0複動片ロッド
25,960
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268196CDQSB25-5+0D-M9NVS-XC11-5-0複動片ロッド
20,570
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268205CDQSB25-5+0D-XC11-5-0複動片ロッド
17,330
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268214CDQSB25-5+10DC-A93-XC11-5-10複動片ロッド
23,870
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268223CDQSB25-5+10DC-M9BV-XC11-5-10複動片ロッド
26,950
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268232CDQSB25-5+10D-M9BLS-XC11-5-10複動片ロッド
20,960
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268241CDQSB25-5+10D-M9BVL3-XC11-5-10複動片ロッド
28,550
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268257CDQSB25-5+10DM-M9BVL4-XC10-5-10複動片ロッド
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268266CDQSB25-5+10DM-M9BWL4-XC10-5-10複動片ロッド
30,420
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268293CDQSB25-5+15DCM-M9BVL4-XC10-5-15複動片ロッド
33,060
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268302CDQSB25-5+15D-M9BV-XC11-5-15複動片ロッド
24,590
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268311CDQSB25-5+20D-A93V3-XC11-5-20複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268327CDQSB25-5+20D-A93VL3-XC11-5-20複動片ロッド
25,470
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268336CDQSB25-5+20DC-A933-XC11-5-20複動片ロッド
26,130
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268345CDQSB25-5+20DCM-M9NV3-XC11-5-20複動片ロッド
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268354CDQSB25-5+25D-M9BL3-XC11-5-25複動片ロッド
28,000
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268363CDQSB25-5+25DM-A933-XC11-5-25複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268372CDQSB25-5+25DM-M9BL3-XC11-5-25複動片ロッド
28,380
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268381CDQSB25-5+25DM-XC11-5-25複動片ロッド
18,980
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268397CDQSB25-5+2DM-M9NV-XC11-5-2複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268406CDQSB25-5+30D-A93L3-XC11-5-30複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268415CDQSB25-5+30DC-XC10-5-30複動片ロッド
18,760
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268424CDQSB25-5+35D-XC11-5-35複動片ロッド
19,310
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268433CDQSB25-5+40D-A933-XC11-5-40複動片ロッド
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268442CDQSB25-5+40D-A93L3-XC11-5-40複動片ロッド
25,740
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268467CDQSB25-5+40DM-M9BV4-XC10-5-40複動片ロッド
31,410
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268476CDQSB25-5+45DCM-M9BL-XC11-5-45複動片ロッド
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268485CDQSB25-5+5D-A93-XC11-5-5複動片ロッド
21,010
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268494CDQSB25-5+5DC-M9BV3-XC11-5-5複動片ロッド
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268503CDQSB25-5+5DCM-M9BLS-XC11-5-5複動片ロッド
23,760
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268512CDQSB25-5+5DCM-XC11-5-5複動片ロッド
20,630
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268521CDQSB25-5+5D-M9B3-XC11-5-5複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268537CDQSB25-5+5D-M9BV-XC11-5-5複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268546CDQSB25-5+5D-M9NWM-XC11-5-5複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268555CDQSB25-5+5DM-M9BL3-XC11-5-5複動片ロッド
27,390
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268564CDQSB25-5+5DM-M9BVL4-XC11-5-5複動片ロッド
32,290
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268573CDQSB25-5+5D-XC11-5-5複動片ロッド
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268582CDQSB25-50+10D-M9NV-XC10-50-10複動片ロッド
25,140
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268591CDQSB25-50+25DCM-XC10-50-25複動片ロッド
21,890
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268607CDQSB25-50+25DC-XC10-50-25複動片ロッド
21,120
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268616CDQSB25-50+50DC-M9BL4-XC10-50-50複動片ロッド
35,310
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53268625CDQSB25-50D-A93Z--50-複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268634CDQSB25-50DC-A93L3--50-複動片ロッド
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268643CDQSB25-50DC-A93Z--50-複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268652CDQSB25-50DC-M9BVL3--50-複動片ロッド
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268661CDQSB25-50DC-M9BVL4--50-複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268677CDQSB25-50DC-M9BVS--50-複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268686CDQSB25-50DC-M9BW3--50-複動片ロッド
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53268695CDQSB25-50DC-M9BWS--50-複動片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする