曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-6 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全31種類を絞り込む
ストローク(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53269806CDQSB25-60DC-M9B360
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269815CDQSB25-60DC-M9BWL60
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269824CDQSB25-60DC-M9BWL360
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269833CDQSB25-60DC-M9BWVL60
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269842CDQSB25-60DC-M9NWL60
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269851CDQSB25-60DC-M9NWVL60
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269867CDQSB25-60DCM-A93VZ60
15,290
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269876CDQSB25-60DCM-A93ZS60
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269885CDQSB25-60DCM-M9BALS60
14,080
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269894CDQSB25-60DCM-M9BL360
19,250
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269903CDQSB25-60DCM-M9BL460
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269912CDQSB25-60DCM-M9BVS60
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269921CDQSB25-60DCM-M9BW60
16,010
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269937CDQSB25-60DCM-M9BWS60
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269946CDQSB25-60DCM-M9BWSDPC60
20,410
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269955CDQSB25-60DCM-M9N460
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269964CDQSB25-60DCM-M9NL60
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269973CDQSB25-60DCM-M9NV60
16,340
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53269982CDQSB25-63DC-M9BVL63
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53269991CDQSB25-65DC-A93ZS65
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270007CDQSB25-65DC-M9BL65
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270016CDQSB25-65DC-M9BV65
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270025CDQSB25-65DC-M9BWL65
16,280
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270034CDQSB25-65DCM-A9065
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270043CDQSB25-65DCM-M9BW65
16,010
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270052CDQSB25-65DCM-M9NL65
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270061CDQSB25-66DC66
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270077CDQSB25-66DC-M9BAZ66
18,590
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270086CDQSB25-68DC68
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270095CDQSB25-6D-M9BVL6
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53269797CDQSB25-60DC-F9NWVL60
16,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする