薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSB25-9 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53270935CDQSB25-90DC-M9BWL90
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270944CDQSB25-90DC-M9BWS90
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53270953CDQSB25-90DCM-M9B390
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270962CDQSB25-90DCM-M9BAL90
18,700
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270971CDQSB25-90DCM-M9BALS90
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270987CDQSB25-90DCM-M9BL90
16,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53270996CDQSB25-93DC-M9N93
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53271005CDQSB25-95DC-M9BWL395
20,080
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
53271014CDQSB25-95DC-M9N95
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする