曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSD12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全134種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
134種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53273674CDQSD12-100DCM-M9B-100複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273683CDQSD12-100DCM-M9BL-100複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273692CDQSD12-100DCM-M9BM-100複動片ロッド
14,300
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273701CDQSD12-100DCM-M9BW-100複動片ロッド
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273717CDQSD12-100DCM-M9BWL-100複動片ロッド
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273726CDQSD12-100DCM-M9BWZ-100複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273735CDQSD12-10DCM-M9NVMS-10複動片ロッド
9,080
8,198
9,018(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273744CDQSD12-10DCM-M9PVSAPCS-10複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273753CDQSD12-10D-M9BVMBPC-10複動片ロッド
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273762CDQSD12-10D-M9BWVM-10複動片ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273771CDQSD12-10D-M9PVL-10複動片ロッド
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273787CDQSD12-10DM-A93VZ-10複動片ロッド
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273796CDQSD12-10DM-M9BWV-10複動片ロッド
11,610
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273805CDQSD12-10DM-M9BWVS-10複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273814CDQSD12-10DM-M9NWVL-10複動片ロッド
12,270
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273823CDQSD12-10DM-M9NWVS-10複動片ロッド
8,200
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273832CDQSD12-10T-M9NVL標準ストローク10(T) 単動引込み形
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273841CDQSD12-10TM-M9BVL標準ストローク10(T) 単動引込み形
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53273857CDQSD12-10TM-M9BWVS標準ストローク10(T) 単動引込み形
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
53273866CDQSD12-125DC-125複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273875CDQSD12-125DC-A93S-125複動片ロッド
9,960
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273884CDQSD12-125DCM-M9PL-125複動片ロッド
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273893CDQSD12-125DCM-M9PLS-125複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273902CDQSD12-12DCM-M9BVL-12複動片ロッド
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53273911CDQSD12-13DM-A93S-13複動片ロッド
7,320
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
53273927CDQSD12-14DCM-14複動片ロッド
6,490
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
53273936CDQSD12-150DCM-150複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273945CDQSD12-150DCM-M9BVL-150複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273963CDQSD12-15DC-M9BW-15複動片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273972CDQSD12-15DC-M9BWL-15複動片ロッド
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273981CDQSD12-15DCM-M9BAVL-15複動片ロッド
15,620
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53273997CDQSD12-15DCM-M9BAVLS-15複動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274015CDQSD12-15D-M9BWL-15複動片ロッド
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274024CDQSD12-15D-M9N-15複動片ロッド
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274033CDQSD12-15D-M9NLS-15複動片ロッド
8,580
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274042CDQSD12-15D-M9NMS-15複動片ロッド
8,420
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274051CDQSD12-15D-M9NS-15複動片ロッド
8,250
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274067CDQSD12-15D-M9NV-15複動片ロッド
11,830
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274085CDQSD12-15DM-M9BVM-15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274094CDQSD12-15DM-M9BVZ-15複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274103CDQSD12-15DM-M9BWL-15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274112CDQSD12-15DM-M9BWV-15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274121CDQSD12-15DM-M9NWV-15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274137CDQSD12-15DM-M9NWVL-15複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274146CDQSD12-15DM-M9PL-15複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274155CDQSD12-16DM-16複動片ロッド
6,380
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53274164CDQSD12-16DM-A93-16複動片ロッド
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
53274173CDQSD12-16DM-A93S-16複動片ロッド
8,090
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
53274182CDQSD12-175DCM-M9BL-175複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53274191CDQSD12-175DCM-M9NL-175複動片ロッド
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする