曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53282704CDQSDS20-10DC-M9NWV10
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282713CDQSDS20-10DCM-A9310
10,230
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282722CDQSDS20-20DC-M9BW20
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282731CDQSDS20-20DCM-M9NV20
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282747CDQSDS20-25DCM-A9325
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53282756CDQSDS20-25DCM-M9NL25
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53282765CDQSDS20-30DCM-A93L30
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282774CDQSDS20-30DCM-M9BWV30
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282783CDQSDS20-30DCM-M9BWVZ30
16,060
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282792CDQSDS20-40DC-M9BW40
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282801CDQSDS20-50DCM-A93L50
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282817CDQSDS20-50DCM-M9BS50
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282826CDQSDS20-50DCM-M9BWL50
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282695CDQSDS20-10DC-F9NWV10
13,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする