曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSDS25 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全13種類を絞り込む
ストローク(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53282835CDQSDS25-10DCM-A93S10
10,290
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282853CDQSDS25-15DCM-M9BL15
15,070
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282862CDQSDS25-15DCM-M9BW15
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282871CDQSDS25-15DCM-M9BWL15
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282887CDQSDS25-15DCM-M9NV15
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282896CDQSDS25-25DCM-A93L25
13,370
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282905CDQSDS25-30DC-M9BV30
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282914CDQSDS25-30DCM-M9BW30
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282923CDQSDS25-35DCM-M9BVL35
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53282932CDQSDS25-40DCM-M9BWL40
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53282941CDQSDS25-50DCM-A93V50
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53282844CDQSDS25-15DCM-F9BW15
15,600
取扱い終了
返品不可
53282957CDQSDS25-50DCM-F9BLS50
12,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする