薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSF20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53285041CDQSF20-100DCM-M9BAL100-複動片ロッド
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285057CDQSF20-100DCM-M9BAVL4100-複動片ロッド
27,940
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285066CDQSF20-100DCM-M9BWS100-複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285075CDQSF20-100DCM-M9BWZ100-複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285084CDQSF20-100DCM-M9BZ100-複動片ロッド
16,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285093CDQSF20-10DCM-M9BV10-複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285102CDQSF20-10D-M9NWV10-複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285127CDQSF20-10DM-M9BWVL10-複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285136CDQSF20-10DM-M9NWV10-複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285145CDQSF20-110DC-M9B110-複動片ロッド
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285154CDQSF20-125DC-A93V125-複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285163CDQSF20-125DC-M9B125-複動片ロッド
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285172CDQSF20-125DC-M9BAL125-複動片ロッド
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285181CDQSF20-125DC-M9BV125-複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285197CDQSF20-125DCM-A93V125-複動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285215CDQSF20-125DCM-M9BV6125-複動片ロッド
29,480
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285224CDQSF20-125DCM-M9BW125-複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285233CDQSF20-125DCM-M9BWL125-複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285242CDQSF20-125DCM-M9BWV125-複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285251CDQSF20-125DCM-M9BWVL4125-複動片ロッド
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285267CDQSF20-125DCM-M9BWVZ4125-複動片ロッド
26,290
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285276CDQSF20-125DCM-M9BZ125-複動片ロッド
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285285CDQSF20-140DCM140-複動片ロッド
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285294CDQSF20-145DCM-A93L145-複動片ロッド
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285303CDQSF20-150DC-A93LS150-複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285312CDQSF20-150DC-M9BV150-複動片ロッド
16,560
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285321CDQSF20-150DCM-M9BV150-複動片ロッド
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285337CDQSF20-150DCM-M9BZ150-複動片ロッド
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285346CDQSF20-150DCM-M9NWL150-複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285355CDQSF20-15D-A93VL15-複動片ロッド
10,670
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285364CDQSF20-15D-M9BVL15-複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285373CDQSF20-15DM-M9BW15-複動片ロッド
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285382CDQSF20-15DM-M9BWS15-複動片ロッド
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285391CDQSF20-15DM-M9BWZ15-複動片ロッド
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285407CDQSF20-175DC-M9BM175-複動片ロッド
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285416CDQSF20-175DC-M9BS175-複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285425CDQSF20-175DCM-A93VZ175-複動片ロッド
16,120
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285434CDQSF20-175DCM-M9BV175-複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285443CDQSF20-200DC-M9BL200-複動片ロッド
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285452CDQSF20-200DC-M9BW200-複動片ロッド
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285477CDQSF20-200DCM-M9BV200-複動片ロッド
17,550
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285486CDQSF20-200DCM-M9BWZ200-複動片ロッド
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53285504CDQSF20-20DC-M9BL20-複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285513CDQSF20-20DC-M9BW20-複動片ロッド
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285522CDQSF20-20DC-M9N20-複動片ロッド
13,090
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285531CDQSF20-20DCM-A93Z20-複動片ロッド
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285547CDQSF20-20DCM-M9BV20-複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285556CDQSF20-20DCM-M9BWL20-複動片ロッド
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285565CDQSF20-20D-M9B20-複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53285574CDQSF20-20D-M9BV320-複動片ロッド
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする