曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSFS12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53287857CDQSFS12-10DCM-M9PWV10
12,650
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287866CDQSFS12-10DCM-M9PWVSDPC10
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287875CDQSFS12-20DC-M9NV20
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287884CDQSFS12-25DC-M9N25
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287893CDQSFS12-30DC-A9330
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287902CDQSFS12-30DCM-A9330
11,170
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53287911CDQSFS12-30DCM-M9BV30
14,250
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする