曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSG20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53289031CDQSG20-100DC-M9BASDPC-100複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289047CDQSG20-100DC-M9BL-100複動片ロッド
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289056CDQSG20-100DC-M9BS-100複動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289065CDQSG20-100DC-M9BWVL-100複動片ロッド
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289074CDQSG20-100DCM-M9B-100複動片ロッド
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289083CDQSG20-100DCM-M9BS-100複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289092CDQSG20-10DC-M9BVL-10複動片ロッド
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289101CDQSG20-10DCM-M9BV-10複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289117CDQSG20-10DCM-M9NV-10複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289144CDQSG20-10DM-M9BVLS-10複動片ロッド
9,350
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289153CDQSG20-10DM-M9BWV-10複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289162CDQSG20-10DM-M9BWVL-10複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289171CDQSG20-10DM-M9BWVZ-10複動片ロッド
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289187CDQSG20-125DCM-M9B-125複動片ロッド
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289196CDQSG20-125DCM-M9BW-125複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289205CDQSG20-150DC-150複動片ロッド
10,070
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289214CDQSG20-150DC-A93VL-150複動片ロッド
14,800
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289223CDQSG20-150DC-M9BS-150複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289232CDQSG20-150DC-M9BW-150複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289241CDQSG20-15DC-M9B-15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289266CDQSG20-15D-M9B-15複動片ロッド
11,550
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289275CDQSG20-15D-M9BL-15複動片ロッド
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289284CDQSG20-15D-M9BWL-15複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289293CDQSG20-15D-M9N-15複動片ロッド
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289302CDQSG20-15D-M9NV-15複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289311CDQSG20-15DM-M9NL-15複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289327CDQSG20-175DC-M9BL3-175複動片ロッド
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289336CDQSG20-175DC-M9BV-175複動片ロッド
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289345CDQSG20-175DC-M9BV3-175複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289354CDQSG20-200DCM-200複動片ロッド
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289363CDQSG20-200DC-M9BV-200複動片ロッド
17,270
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289372CDQSG20-200DCM-M9BWSDPC-200複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289381CDQSG20-20DCM-A93-20複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289397CDQSG20-20D-M9BW-20複動片ロッド
12,540
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289406CDQSG20-20D-M9BWV-20複動片ロッド
13,200
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289415CDQSG20-20DM-M9BVL-20複動片ロッド
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289424CDQSG20-25DCM-M9BL-25複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289433CDQSG20-25DCM-M9BWL-25複動片ロッド
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289442CDQSG20-25D-M9BV-25複動片ロッド
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289451CDQSG20-25DM-M9BVL-25複動片ロッド
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289467CDQSG20-25DM-M9BVLS-25複動片ロッド
10,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289476CDQSG20-30DC-M9BVL-30複動片ロッド
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289485CDQSG20-30DCM-M9BL-30複動片ロッド
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289494CDQSG20-30DCM-M9BV-30複動片ロッド
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289503CDQSG20-30DCM-M9BW-30複動片ロッド
13,920
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289512CDQSG20-30DCM-M9BWL-30複動片ロッド
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289521CDQSG20-30DCM-M9BWV-30複動片ロッド
14,580
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289537CDQSG20-30D-M9BSAPC-30複動片ロッド
16,610
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289546CDQSG20-30D-M9BW-30複動片ロッド
12,760
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53289555CDQSG20-30D-M9BWS-30複動片ロッド
9,680
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする