薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSGS12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53290851CDQSGS12-10DC-A93L10(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)(L) 3A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53290867CDQSGS12-15DCM-M9B15(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする