曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKF12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53295006CDQSKF12-10D-M9BVL(-) 標準(ロッド先端めねじ)(L) 3M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295015CDQSKF12-10D-M9BWV(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295024CDQSKF12-10DM-M9NV(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295033CDQSKF12-20DM-M9NVM(M) ロッド先端おねじ(M) 1M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53295042CDQSKF12-25D-M9BW(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする