薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSKWB12 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53296424CDQSKWB12-10D10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
7,480
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296433CDQSKWB12-10D-A9310(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,890
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296442CDQSKWB12-10DM10(M) ロッド先端おねじ
8,030
7,298
8,028(税込)
20日以内出荷
返品不可
53296451CDQSKWB12-10D-M9BV10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296467CDQSKWB12-10D-M9BVL10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296476CDQSKWB12-10D-M9BWV10(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296485CDQSKWB12-10DM-M9BVL10(M) ロッド先端おねじ
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296494CDQSKWB12-10DM-M9BVS10(M) ロッド先端おねじ
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296503CDQSKWB12-10DM-M9BWVLS10(M) ロッド先端おねじ
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296512CDQSKWB12-10DM-M9NV10(M) ロッド先端おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296521CDQSKWB12-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,200
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296537CDQSKWB12-15D-A93V15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296546CDQSKWB12-15D-A93VS15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296555CDQSKWB12-15D-M9B15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,810
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296564CDQSKWB12-15D-M9BV15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296573CDQSKWB12-15D-M9BW15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296582CDQSKWB12-15D-M9BWL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296591CDQSKWB12-15D-M9BWV15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296607CDQSKWB12-15DM-M9B15(M) ロッド先端おねじ
14,360
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296616CDQSKWB12-15DM-M9NS15(M) ロッド先端おねじ
11,660
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296625CDQSKWB12-20D20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
8,970
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296634CDQSKWB12-20D-A9320(-) 標準(ロッド先端めねじ)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296643CDQSKWB12-20D-A93LS20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296652CDQSKWB12-20D-A93V20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296661CDQSKWB12-20D-M9BVL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296677CDQSKWB12-20D-M9N20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296686CDQSKWB12-20DM-M9NV20(M) ロッド先端おねじ
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296695CDQSKWB12-25D25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296704CDQSKWB12-25DM25(M) ロッド先端おねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296713CDQSKWB12-25D-M9B25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296722CDQSKWB12-25D-M9BL25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296731CDQSKWB12-30D30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296747CDQSKWB12-30D-A93V30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296756CDQSKWB12-30DM30(M) ロッド先端おねじ
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296765CDQSKWB12-30D-M9BWL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296774CDQSKWB12-30DM-M9BV30(M) ロッド先端おねじ
16,340
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296783CDQSKWB12-30DM-M9BVL30(M) ロッド先端おねじ
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296792CDQSKWB12-5D5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,930
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296801CDQSKWB12-5D-M9BVL5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296817CDQSKWB12-5D-M9NV5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296826CDQSKWB12-5D-M9NVS5(-) 標準(ロッド先端めねじ)
10,180
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
53296835CDQSKWB12-5DM-M9NVLS5(M) ロッド先端おねじ
11,060
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする