薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全243種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
243種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ストローク
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53302085CDQSL20-100DC-A90LS100-複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302094CDQSL20-100DC-M9BAZ100-複動片ロッド
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302103CDQSL20-100DC-M9BW100-複動片ロッド
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302112CDQSL20-100DC-M9BWL100-複動片ロッド
16,230
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302121CDQSL20-100DC-M9BWS100-複動片ロッド
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302137CDQSL20-100DC-M9BWVL100-複動片ロッド
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302146CDQSL20-100DC-M9BWVLS100-複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302155CDQSL20-100DC-M9NS100-複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302164CDQSL20-100DC-M9PW100-複動片ロッド
15,570
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302182CDQSL20-100DCM-M9BAVL100-複動片ロッド
18,810
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302191CDQSL20-100DCM-M9BW100-複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302207CDQSL20-100DCM-M9BZ100-複動片ロッド
16,720
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302216CDQSL20-100DCM-M9N100-複動片ロッド
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302225CDQSL20-100DCM-M9NWV100-複動片ロッド
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302234CDQSL20-100DCM-M9NWVL100-複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302243CDQSL20-10D-A93VS10-複動片ロッド
7,540
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302252CDQSL20-10DC-A93Z10-複動片ロッド
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302261CDQSL20-10DC-M9BWVL10-複動片ロッド
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302277CDQSL20-10DC-M9NV10-複動片ロッド
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302286CDQSL20-10DCM-A93LS10-複動片ロッド
8,690
7,898
8,688(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302295CDQSL20-10DCM-M9BAV10-複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302304CDQSL20-10DCM-M9NV10-複動片ロッド
13,150
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302313CDQSL20-10D-M9BVSDPCS10-複動片ロッド
10,950
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302322CDQSL20-10D-M9BWVL10-複動片ロッド
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302331CDQSL20-10D-M9NVS10-複動片ロッド
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302347CDQSL20-10DM-M9BWVL10-複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302356CDQSL20-10DM-M9BWVSDPC10-複動片ロッド
17,000
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302365CDQSL20-10DM-M9NVM10-複動片ロッド
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302374CDQSL20-10DM-M9NWVL10-複動片ロッド
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302383CDQSL20-10S-A96S10標準ストローク(S) 単動押出し形
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302417CDQSL20-10S-M9NV10標準ストローク(S) 単動押出し形
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302426CDQSL20-10S-M9NWV10標準ストローク(S) 単動押出し形
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302435CDQSL20-10S-M9PV10標準ストローク(S) 単動押出し形
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302444CDQSL20-10SM-A93VL10標準ストローク(S) 単動押出し形
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302453CDQSL20-10T-M9BAVL10標準ストローク(T) 単動引込み形
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302462CDQSL20-10T-M9BV10標準ストローク(T) 単動引込み形
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302471CDQSL20-10T-M9BVL10標準ストローク(T) 単動引込み形
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302487CDQSL20-10T-M9BWVL10標準ストローク(T) 単動引込み形
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302496CDQSL20-110DCM-A93L110-複動片ロッド
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302505CDQSL20-110DCM-M9BW110-複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302514CDQSL20-11DCM11-複動片ロッド
7,100
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
53302557CDQSL20-125DC-M9BAZ125-複動片ロッド
18,870
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302566CDQSL20-125DC-M9BWL125-複動片ロッド
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302575CDQSL20-125DC-M9BWVL125-複動片ロッド
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302584CDQSL20-125DC-M9BWVLS125-複動片ロッド
13,480
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302593CDQSL20-125DC-M9NM125-複動片ロッド
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302602CDQSL20-125DC-M9NWL125-複動片ロッド
16,560
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302627CDQSL20-125DCM-M9BAL125-複動片ロッド
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302636CDQSL20-125DCM-M9BVL125-複動片ロッド
17,160
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
53302645CDQSL20-125DCM-M9BW125-複動片ロッド
16,170
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする