曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB20 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全99種類を絞り込む
ストローク(mm)
99種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53317022CDQSYB20-10DC-A93V-10
9,850
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317031CDQSYB20-10DC-A93Z-10
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317047CDQSYB20-10DC-M9BVM-10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317056CDQSYB20-10DC-M9BVZ-10
13,590
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317065CDQSYB20-10DC-M9BWV-10
12,600
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317074CDQSYB20-10DCM-M9BVLS-10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317083CDQSYB20-10DCM-M9BWV-10
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317092CDQSYB20-10DCM-M9BWVL-10
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317101CDQSYB20-15DC-A93V-15
10,290
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317117CDQSYB20-15DC-M9B-15
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317126CDQSYB20-15DC-M9BAVL-15
15,350
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317135CDQSYB20-15DC-M9BVL-15
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317144CDQSYB20-15DC-M9BW-15
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317153CDQSYB20-15DC-M9N-15
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317162CDQSYB20-15DCM-M9B-15
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317171CDQSYB20-15DCM-M9BA-15
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317187CDQSYB20-15DCM-M9BAZ-15
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317196CDQSYB20-15DCM-M9BV-15
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317205CDQSYB20-15DCM-M9BVL-15
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317214CDQSYB20-15DCM-M9BVLS-15
10,070
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317223CDQSYB20-15DCM-M9BW-15
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317232CDQSYB20-15DCM-M9BWL-15
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317241CDQSYB20-15DCM-M9NWVS-15
9,900
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317257CDQSYB20-19DCM-M9NL-19
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317266CDQSYB20-20DC-A93VL-20
11,330
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317275CDQSYB20-20DC-M9BLS-20
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317284CDQSYB20-20DC-M9BZ-20
13,640
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317293CDQSYB20-20DC-M9NWL-20
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317302CDQSYB20-20DC-M9NWV-20
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317311CDQSYB20-20DCM-A93V-20
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317327CDQSYB20-20DCM-M9B-20
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317336CDQSYB20-20DCM-M9BAL-20
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317345CDQSYB20-20DCM-M9BL-20
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317354CDQSYB20-20DCM-M9BWV-20
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317363CDQSYB20-20DCM-M9NW-20
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
53317372CDQSYB20-25DC-A93-25
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317381CDQSYB20-25DC-A93VL-25
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317397CDQSYB20-25DC-A93VZ-25
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317415CDQSYB20-25DC-M9BL-25
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317424CDQSYB20-25DC-M9BWVL-25
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317433CDQSYB20-25DC-M9NVL-25
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317442CDQSYB20-25DCM-M9B-25
12,650
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317451CDQSYB20-25DCM-M9BW-25
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317467CDQSYB20-25DCM-M9BWS-25
10,120
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317476CDQSYB20-25DCM-M9BWV-25
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317485CDQSYB20-25DCM-M9BWVL-25
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317494CDQSYB20-30DC-A93-30
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317503CDQSYB20-30DC-A93V-30
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317512CDQSYB20-30DC-A93VZ-30
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53317537CDQSYB20-30DC-M9B-30
12,490
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする