曜日別特売

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25

薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSYB25 - SMC

・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。
オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、
CDQS□S)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全95種類を絞り込む
ストローク(mm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53318011CDQSYB25-10DC-A93V-10
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318027CDQSYB25-10DC-A93VL-10
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318036CDQSYB25-10DC-M9BVZS-10
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318045CDQSYB25-10DC-M9BWV-10
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318054CDQSYB25-10DC-M9NVL-10
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318063CDQSYB25-10DCM-A93L-10
11,550
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318072CDQSYB25-10DCM-M9BWVL-10
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318081CDQSYB25-10DCM-M9NV-10
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318097CDQSYB25-15DC-A93L-15
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318106CDQSYB25-15DC-M9B-15
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318115CDQSYB25-15DC-M9BVLS-15
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318124CDQSYB25-15DC-M9BW-15
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318133CDQSYB25-15DC-M9NWVL-15
14,850
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318142CDQSYB25-15DC-M9NWVS-15
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318151CDQSYB25-15DCM-A93L-15
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318167CDQSYB25-15DCM-M9BW-15
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318176CDQSYB25-20DC-M9BL-20
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318185CDQSYB25-20DC-M9BVL-20
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318194CDQSYB25-20DCM-A93L-20
12,100
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318203CDQSYB25-20DCM-M9B-20
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318212CDQSYB25-20DCM-M9BL-20
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318221CDQSYB25-20DCM-M9BVL-20
15,180
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318237CDQSYB25-20DCM-M9BW-20
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318246CDQSYB25-20DCM-M9BZ-20
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318255CDQSYB25-25DC-A93-25
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318264CDQSYB25-25DC-A93VL-25
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318282CDQSYB25-25DCM-25
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318291CDQSYB25-25DC-M9B-25
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318307CDQSYB25-25DC-M9BWL-25
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318316CDQSYB25-25DCM-A93-25
11,660
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318325CDQSYB25-25DCM-M9B-25
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318334CDQSYB25-25DCM-M9BVL-25
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318343CDQSYB25-25DCM-M9BWL-25
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318352CDQSYB25-30DC-A93L-30
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318361CDQSYB25-30DC-A93VL-30
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318377CDQSYB25-30DC-M9B-30
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318386CDQSYB25-30DC-M9BL3-30
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318395CDQSYB25-30DC-M9BW-30
14,300
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318404CDQSYB25-30DC-M9BWV-30
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318413CDQSYB25-30DC-M9NV-30
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318422CDQSYB25-30DC-M9NVL-30
15,290
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318431CDQSYB25-30DCM-A93S-30
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318447CDQSYB25-30DCM-A93V-30
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318456CDQSYB25-30DCM-M9BL-30
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318465CDQSYB25-30DCM-M9NVL-30
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318474CDQSYB25-35DC-35
8,470
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318483CDQSYB25-35DC-A93L-35
12,540
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318492CDQSYB25-35DC-A93LS-35
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318501CDQSYB25-35DC-M9B-35
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
53318517CDQSYB25-35DC-M9BL-35
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする